VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1
Rubix:430986
Hersteller:193591
EAN:4052568080358
VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium-knetlegierung eloxiert, messing vernickelt, nbr, pom, pe, aluminium-knetlegierung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Innengewinde und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)
Vakuumsaugdüse VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Innengewinde und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24,1 g
Werkstoffaluminium-knetlegierung eloxiert, messing vernickelt, nbr, pom, pe, aluminium-knetlegierung
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
39,79 exkl. MwSt.
/ Stück
47,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage