VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RQ2
Rubix:430996
Hersteller:193619
EAN:4052568080457

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | nbr, pom, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
|---|
Produktdetails : VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Inline, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Inline), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Vakuumsaugdüse VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Inline, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Inline), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,41 g |
|---|---|
| Werkstoff | nbr, pom, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage