VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2
Rubix:430931
Hersteller:193478
EAN:4052568079833

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | nbr, pom, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
|---|
Produktdetails : VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Vakuumsaugdüse VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 59x15x31 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22,4 g |
| Werkstoff | nbr, pom, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage