VN-05-H-T3-PI4-VI4-RI4 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-05-H-T3-PI4-VI4-RI4
Rubix:430940
Hersteller:193498
EAN:4052568079901

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, aluminium-knetlegierung, nbr, pom |
|---|
Produktdetails : VN-05-H-T3-PI4-VI4-RI4 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-05-H-T3-PI4-VI4-RI4 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Innengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Vakuumsaugdüse VN-05-H-T3-PI4-VI4-RI4 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Innengewinde. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21,5 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, aluminium-knetlegierung, nbr, pom |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen