VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B
Rubix:431106
Hersteller:532648
EAN:4052568165390

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, pa-verstärkt, pu-schaum, stahl, messing vernickelt |
|---|
Produktdetails : VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B mit Abwurfimpuls und integriertem Magnetventil. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=18 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hoher Unterdruck)
Vakuumsaugdüse VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B mit Abwurfimpuls und integriertem Magnetventil. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=18 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130,7 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, pa-verstärkt, pu-schaum, stahl, messing vernickelt |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen