VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüse pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2
Rubix:431156
Hersteller:549251
EAN:4052568093785

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | nbr, pom, aluminium-druckguss, pu-schaum, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
|---|
Produktdetails : VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=18 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugdüse VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=18 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36,4 g |
|---|---|
| Werkstoff | nbr, pom, aluminium-druckguss, pu-schaum, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage