VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
Rubix:431084
Hersteller:532626
EAN:4052568165192
VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, pa-verstärkt, pe, stahl, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M mit integriertem Magnetventil. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hoher Unterdruck)
Vakuumsaugdüse VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M mit integriertem Magnetventil. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Werkstoffaluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, pa-verstärkt, pe, stahl, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
119,93 exkl. MwSt.
/ Stück
142,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage