VN-05-M-I3-PQ2-VQ2-A Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-05-M-I3-PQ2-VQ2-A
Rubix:431082
Hersteller:532624
EAN:4052568086169
VN-05-M-I3-PQ2-VQ2-A Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, pa-verstärkt, stahl, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-05-M-I3-PQ2-VQ2-A Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-05-M-I3-PQ2-VQ2-A mit Abwurfimpuls. Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm. Mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14,5 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Inline, * hoher Unterdruck), Integrierte Funktion=Abwurfimpulsventil pneumatisch
Vakuumsaugdüse VN-05-M-I3-PQ2-VQ2-A mit Abwurfimpuls. Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm. Mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14,5 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Inline), Integrierte Funktion=Abwurfimpulsventil pneumatisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Werkstoffaluminium-knetlegierung eloxiert, nbr, pom, pa-verstärkt, stahl, aluminium-knetlegierung, messing vernickelt
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
69,19 exkl. MwSt.
/ Stück
82,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage