Referenzen
Festo:VN-T2-BP-NRH
Rubix:431004
Hersteller:196951
EAN:4052568044848

Produktdetails : VN-T2-BP-NRH Montageplatte
Montageplatte VN-T2-BP-NRH für Vakuumsaugdüse VN-... mit Baubreite 10 mm. Hutschienenmontage. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=0 - 60 °C, Max. Anziehdrehmoment=0,5 Nm, Produktgewicht=5,5 g, Befestigungsart=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,69 g |
|---|---|
| Typ | montageplatte |
| Herkunftsland | HU |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage