VAM-40-V1/0-R1/8-EN Vakuummeter

VAM-Vakuummeter

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VAM-40-V1/0-R1/8-EN
Rubix:431128
Hersteller:537810
EAN:4052568049584
VAM-40-V1/0-R1/8-EN Vakuummeter
Technische Zusammenfassung
Typvakuummeter vam
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VAM-40-V1/0-R1/8-EN Vakuummeter


Vakuummeter VAM-40-V1/0-R1/8-EN mit Anzeige in bar. Nenngröße des Druckmessgerätes=40, Verbindungsposition=Rückseite, Mitte, Basiert auf Norm=DIN EN 837-1, Dichtungsart an Einschraubstutzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig
Vakuummeter VAM-40-V1/0-R1/8-EN mit Anzeigeeinheit in bar. Nenngröße Manometer=40, Anschlusslage=Rückseite zentrisch, Basierend auf Norm=DIN EN 837-1, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x60x60 mm
Bruttogewicht68,8 g
Typvakuummeter vam
HerkunftslandPL
Zolltarifcode90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,75 exkl. MwSt.
/ Stück
30,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen