ZU07SA Vakuumerzeuger

Vakuum-Ejektor

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ZU07SA
Rubix:2138153
Hersteller:ZU07SA
EAN:3618036439328
ZU07SA Vakuumerzeuger

Technische Zusammenfassung

Typvakuum-ejektor

Produktdetails : ZU07SA Vakuumerzeuger


Inline-Vakuum-Ejektor. Kompakt und leicht
Ansaugleistung bis zu 16 l/min
Maximaler Vakuumdruck: -90 kPA
Düsendurchmesser: 0,3, 0,4, 0,5 und 0,7 mm
Verrohrungsvarianten. Ovale One-Touch-Anschlüsse: Ø 4 und 6 mm. Schraubanschlüsse: Rc 1/8.

Stärken


Leichte Konstruktion
Die weiße Farbe passt zu hellen Betriebsumgebungen
Integrierte One-Touch-Anschlüsse

Technische Informationen


Attribute
Typvakuum-ejektor
19,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std