Referenzen
Festo:VMPA2-M1H-G-G1/8-PI
Rubix:436159
Hersteller:537966
EAN:4052568174903

Produktdetails : VMPA2-M1H-G-G1/8-PI Magnetventil
Magnetventil VMPA2-M1H-G-G1/8-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=630 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 370 g |
|---|---|
| Typ | ventil vmpa |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 610 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage