SYJ7120-5DZ-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Pilotgesteuertes Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SYJ7120-5DZ-01F-Q
Rubix:2186990
Hersteller:SYJ7120-5DZ-01F-Q
EAN:3618036148909
SYJ7120-5DZ-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typpilotgesteuertes magnetventil
Anzahl der Anschlüsse5

Produktdetails : SYJ7120-5DZ-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Das SYJ-Ventil ist eine innovative Kombination aus Platzersparnis und überlegener Leistung, die einen echten Mehrwert für die Designlösung darstellt. Ob in einem Ventilblock oder als Einzelventil eingesetzt, dieses kleine Profil erhöht die Designflexibilität und minimiert den Platzbedarf. Das SYJ-Ventil ist mit einem Vorsteuermagneten mit geringem Stromverbrauch (0,5 Watt Standard) ausgestattet, der die Wärmeentwicklung drastisch reduziert. Dies verbessert die Leistung, senkt die Betriebskosten und ermöglicht eine direkte Steuerung durch SPS-Ausgangsrelais. Alle elektrischen Anschlüsse für SYJ-Ventile sind mit Beleuchtung und Überspannungsschutz erhältlich. Die Ventile der Serie SYJ können auf Grundplatten oder individuell auf Anschlussplatten konfiguriert werden, wodurch sich eine Vielzahl von Lösungen für die unterschiedlichsten technischen Anforderungen ergibt.

Stärken

Flüssigkeit: Luft.
Betriebsdruckbereich (MPa): 0,15 bis 0,7.
Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur: -10 bis 50° C (kein Einfrieren).
Maximale Betriebsfrequenz: 10Hz

Technische Informationen


Attribute
Typpilotgesteuertes magnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
65,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage