VMPA-KMS2-24-5-PUR Anschlussleitung
VMPA-KMS Verbindungsleitung für Ventilinseln
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VMPA-KMS2-24-5-PUR
Rubix:436070
Hersteller:533502
EAN:4052568167486

Produktdetails : VMPA-KMS2-24-5-PUR Anschlussleitung
Anschlussleitung VMPA-KMS2-24-5-PUR für Multipolanschluss an Ventilinsel MPA-S, für Schleppkette geeignet. Schutzart=(* IP65, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-40 - 70 °C, Min. Kabel-Biegeradius=38,5 mm, Elektrischer Anschluss=Kabel mit Stecker, Kabelaufbau=25x0,25
Anschlussleitung VMPA-KMS2-24-5-PUR für Multipolanschluss an Ventilinsel Typ 32 MPA, für Schleppkette geeignet. Schutzart=(* IP65, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-40 - 70 °C, Min. Kabel-Biegeradius=38,5 mm, Elektrischer Anschluss=Kabel mit Stecker, Kabelaufbau=25 x 0,25 mm²
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 760 g |
|---|---|
| Typ | vmpa-km |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage