Referenzen
Festo:VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-Z
Rubix:436538
Hersteller:546995
EAN:4052568185695

Produktdetails : VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-Z Ventilinsel, Typ MPA
Elektrik-Anschaltung VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-Z Abmessungen B x L x H=85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm, Feldbus-Schnittstelle=(* Dose, M12 (ASI Out), * Stecker, M12 (ASI In)), Gerätespezifische Diagnose=(* ASI Spannung, * ASI Adresse, * Watchdog / EA-Status, * Zusatzversorgung fehlt oder Unterspannung), Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Ansprechverzögerung Eingänge=typisch: 3 ms bei 24 V
Elektrik-Anschaltung VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-Z Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1
Technische Informationen
Attribute
| Typ | elektrik-anschaltung |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
315,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
375,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage