VMPA-ASI-EPL-GU-4E4A-Z Ventilinsel, Typ MPA

VMPA Elektrik-Anschaltung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VMPA-ASI-EPL-GU-4E4A-Z
Rubix:436534
Hersteller:546991
EAN:4052568185657
VMPA-ASI-EPL-GU-4E4A-Z Ventilinsel, Typ MPA

Technische Zusammenfassung

Typelektrik-anschaltung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA-ASI-EPL-GU-4E4A-Z Ventilinsel, Typ MPA


Elektrik-Anschaltung VMPA-ASI-EPL-GU-4E4A-Z Abmessungen B x L x H=85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm, Feldbus-Schnittstelle=(* Dose, M12 (ASI Out), * Stecker, M12 (ASI In)), Gerätespezifische Diagnose=(* ASI Spannung, * ASI Adresse, * Watchdog / EA-Status, * Zusatzversorgung fehlt oder Unterspannung), Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Ansprechverzögerung Eingänge=typisch: 3 ms bei 24 V
Elektrik-Anschaltung VMPA-ASI-EPL-GU-4E4A-Z Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1

Technische Informationen


Attribute
Typelektrik-anschaltung
Zolltarifcode84818079
268,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
319,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage