Referenzen
Festo:VMPA-ASI-EPL-G-4E4A-Z
Rubix:436532
Hersteller:546989
EAN:4052568185633

Produktdetails : VMPA-ASI-EPL-G-4E4A-Z Ventilinsel, Typ MPA
Elektrik-Anschaltung VMPA-ASI-EPL-G-4E4A-Z Abmessungen B x L x H=85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm, Feldbus-Schnittstelle=(* Dose, M12 (ASI Out), * Stecker, M12 (ASI In)), Gerätespezifische Diagnose=(* ASI Spannung, * ASI Adresse, * Watchdog / EA-Status, * Zusatzversorgung fehlt oder Unterspannung), Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Ansprechverzögerung Eingänge=typisch: 3 ms bei 24 V
Elektrik-Anschaltung VMPA-ASI-EPL-G-4E4A-Z Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1
Technische Informationen
Attribute
| Typ | elektrik-anschaltung |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
319,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen