EVM430-F01-34R 3/2-Wege Ventil, mechanisch Betaetigt
VM400 Mechanisches Ventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:EVM430-F01-34R
Rubix:2187063
Hersteller:EVM430-F01-34R
EAN:3618036117387

Dokumente
Produktdetails : EVM430-F01-34R 3/2-Wege Ventil, mechanisch Betaetigt
Die VM-Serie ist ein mechanisches Sitzventil. Ihre kompakte Größe erfordert wenig Einbauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Betätigungsarten und eine Durchflusskapazität von bis zu 18 mm².
EVM400, Serie 400, Mechanisches 3-Wege-Ventil, Europa
Stärken
-Flüssigkeit:Luft
Anwendungen
Für Anwendungen, bei denen der Lärm der Abgase zu Problemen in der Umgebung führen könnte, können geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen werden
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x103x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 160 g |
| Typ | vm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen