Referenzen
Pferd Tools:CDR VRW 75 A 100
Rubix:1282010
Hersteller:42780752
EAN:4007220597026




Produktdetails : 42780752 VLIESRONDEN CDR VRW 75 A 100
Diese COMBIDISC-Vliesronde VRW CD ergänzt eine Produktreihe, die für den Feinstschliff kleiner und mittlerer Flächen bestimmt ist. Sie eignet sich auch für komplexe Konturen sowie für Reinigungsarbeiten auf Metall und Lack.
Eigenschaften:
Der Artikel COMBIDISC CD VRW in weicher Ausführung kombiniert ein Schleifmittel aus Korund A mit einer sehr offenen Struktur. Der Feinstschliff kleiner und mittlerer Flächen erfolgt ohne übermäßige Aggressivität, mit einem matten und satinierten Ergebnis. Bei Konturen erleichtert die Flexibilität des Materials den Zugang zu schwierigen Bereichen. Die Bedienbarkeit ist simpel und der Lauf bleibt nahezu vibrationsfrei, was die Ermüdung des Anwenders bei langen Arbeitsintervallen begrenzt. Während des Einsatzes treten keine Funktionsstörungen durch Anhaften, Rutschen oder Ablösen auf. Das CD-Befestigungssystem mit Schraubverbindung und Innengewinde aus Metall oder Kunststoff ermöglicht einen schnellen Wechsel des Verbrauchsmaterials und ist kompatibel mit den Standards PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt und Turn-On. Der für die Montage benötigte Stützteller wird separat erworben.
Spezifikationen:
• Durchmesser (D1): 38 mm, 50 mm oder 75 mm je nach Artikel
• Schleifmittel: Korund A, weiche Ausführung
• Körnung: mittel (Korn 100), fein (Korn 180) oder sehr fein (Korn 280)
• Optimale Drehzahl: 7.000 bis 10.000 min⁻¹ für Durchmesser 38 mm
• Optimale Drehzahl: 5.500 bis 7.500 min⁻¹ für Durchmesser 50 mm
• Optimale Drehzahl: 3.800 bis 5.000 min⁻¹ für Durchmesser 75 mm
• Maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• CD-Befestigungssystem: Schraubanschluss mit Innengewinde (Metall oder Kunststoff), kompatibel mit den Systemen PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt und Turn-On
• Vliesstruktur: sehr offen
Eigenschaften:
Der Artikel COMBIDISC CD VRW in weicher Ausführung kombiniert ein Schleifmittel aus Korund A mit einer sehr offenen Struktur. Der Feinstschliff kleiner und mittlerer Flächen erfolgt ohne übermäßige Aggressivität, mit einem matten und satinierten Ergebnis. Bei Konturen erleichtert die Flexibilität des Materials den Zugang zu schwierigen Bereichen. Die Bedienbarkeit ist simpel und der Lauf bleibt nahezu vibrationsfrei, was die Ermüdung des Anwenders bei langen Arbeitsintervallen begrenzt. Während des Einsatzes treten keine Funktionsstörungen durch Anhaften, Rutschen oder Ablösen auf. Das CD-Befestigungssystem mit Schraubverbindung und Innengewinde aus Metall oder Kunststoff ermöglicht einen schnellen Wechsel des Verbrauchsmaterials und ist kompatibel mit den Standards PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt und Turn-On. Der für die Montage benötigte Stützteller wird separat erworben.
Spezifikationen:
• Durchmesser (D1): 38 mm, 50 mm oder 75 mm je nach Artikel
• Schleifmittel: Korund A, weiche Ausführung
• Körnung: mittel (Korn 100), fein (Korn 180) oder sehr fein (Korn 280)
• Optimale Drehzahl: 7.000 bis 10.000 min⁻¹ für Durchmesser 38 mm
• Optimale Drehzahl: 5.500 bis 7.500 min⁻¹ für Durchmesser 50 mm
• Optimale Drehzahl: 3.800 bis 5.000 min⁻¹ für Durchmesser 75 mm
• Maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• CD-Befestigungssystem: Schraubanschluss mit Innengewinde (Metall oder Kunststoff), kompatibel mit den Systemen PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt und Turn-On
• Vliesstruktur: sehr offen
Stärken
• Sehr sanfter Schliff, schonend für feine Strukturen oder komplexe Konturen
• Kein Rutschen oder Ablösen, wodurch eine konstante Nutzung gewährleistet wird
• Die Kompatibilität mit einem breiten Spektrum an Werkstoffen, darunter Edelstahl, Titan und Nickelbasislegierungen, erweitert den Einsatzbereich
• Auswahl aus drei Körnungen, die eine Anpassung an die gewünschte Feinheit ermöglicht, vom mittleren Schliffbild bis zum sehr feinen Satinieren
• Kein Rutschen oder Ablösen, wodurch eine konstante Nutzung gewährleistet wird
• Die Kompatibilität mit einem breiten Spektrum an Werkstoffen, darunter Edelstahl, Titan und Nickelbasislegierungen, erweitert den Einsatzbereich
• Auswahl aus drei Körnungen, die eine Anpassung an die gewünschte Feinheit ermöglicht, vom mittleren Schliffbild bis zum sehr feinen Satinieren
Anwendungen
Diese Scheibe wird in Werkstätten der Metallverarbeitung, der Blechbearbeitung und der allgemeinen mechanischen Fertigung, für Arbeiten zur Schliffbilderzeugung, zum Strukturieren oder zum Entgraten eingesetzt. Das Reinigen von Schweißnähten und die Endbearbeitung von Oberflächen nach der spanenden Bearbeitung gehören zu den gängigen Anwendungen.
Die Kompatibilität mit Edelstahl, Titan, Kobalt- und Nickellegierungen erweitert den Einsatzbereich auf Branchen wie die Luftfahrt, den Schiffbau oder die Herstellung von Ausrüstungen aus Edelstahl. In Bezug auf die Maschinen erfolgt die Montage auf Spindeln, auf Biegewellenmaschinen, auf Geradschleifern oder auf kabelgebundenen bzw. akkubetriebenen Winkelschleifern, was eine Anpassung an die unterschiedlichen Arbeitsplätze ermöglicht.
Die Zugabe von Öl oder Wasser während des Schleifens verbessert die Oberflächengüte und verlängert die Standzeit des Werkzeugs.
Die Kompatibilität mit Edelstahl, Titan, Kobalt- und Nickellegierungen erweitert den Einsatzbereich auf Branchen wie die Luftfahrt, den Schiffbau oder die Herstellung von Ausrüstungen aus Edelstahl. In Bezug auf die Maschinen erfolgt die Montage auf Spindeln, auf Biegewellenmaschinen, auf Geradschleifern oder auf kabelgebundenen bzw. akkubetriebenen Winkelschleifern, was eine Anpassung an die unterschiedlichen Arbeitsplätze ermöglicht.
Die Zugabe von Öl oder Wasser während des Schleifens verbessert die Oberflächengüte und verlängert die Standzeit des Werkzeugs.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Körnung | mittel |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
110,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
