45011351 VLIESBAND VB 30/ 610 A 180 M

Vliesband Vb 6/ 305 A 100 G

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:VB 30/610 A 180 M
Rubix:1283715
Hersteller:45011351
EAN:4007220776537
PFERD 45011351 Vliesband Vb 30/ 610 A 180 M

Technische Zusammenfassung

Länge610 mm
Breite30 mm
Körnung180
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45011351 VLIESBAND VB 30/ 610 A 180 M


Kurzbänder der Ausführung Vlies erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s ihre beste Leistung-Schleifmittel: Korund A Farbkennung der Korngrößen: 100 G (grob) = gelbbraun 180 M (mittel) = rotbraun 240 F (fein) = blau -Zur Erzielung mattierter und seidenmatter Oberflächen auf Stahl, Edelstahl (INOX) und NE-Metallen geeignet.-Hohe Schleifleistung;Hohe Reißfestigkeit bei angepasster Flexibilität;Sehr gute Kornhaftung;Hohe Standzeit-Stufenweises Feinschleifen von größeren Flächen;Strukturieren von Oberflächen;Gleichmäßige optische Effekte an großen Flächen herstellen;Polieren von Geländerteilen mit Filzbändern-Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten. Diese Informationen finden Sie unter www.vds-bonn.de.
Vliesband Vb 30/ 610 A 180 M

Technische Informationen


Attribute
Länge610 mm
Breite30 mm
Körnung180
Zolltarifcode68053000
85,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
101,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage