Referenzen
Pferd Tools:VB 35/450 A 100 G
Rubix:1283743
Hersteller:45011410
EAN:4007220586631

Produktdetails : 45011410 VLIESBAND VB 35/ 450 A 100 G
Kurzbänder der Ausführung Vlies erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s ihre beste Leistung-Schleifmittel: Korund A Farbkennung der Korngrößen: 100 G (grob) = gelbbraun 180 M (mittel) = rotbraun 240 F (fein) = blau -Zur Erzielung mattierter und seidenmatter Oberflächen auf Stahl, Edelstahl (INOX) und NE-Metallen geeignet.-Hohe Schleifleistung;Hohe Reißfestigkeit bei angepasster Flexibilität;Sehr gute Kornhaftung;Hohe Standzeit-Stufenweises Feinschleifen von größeren Flächen;Strukturieren von Oberflächen;Gleichmäßige optische Effekte an großen Flächen herstellen;Polieren von Geländerteilen mit Filzbändern-Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten. Diese Informationen finden Sie unter www.vds-bonn.de.
Vliesband Vb 35/ 450 A 100 G
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 450 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
175,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
