19352 Surface Conditioning Scrim Backed Vliesband 90mm x 395mm

Scotch-Brite™ SC Schleifband mit Vliesträger zur Oberflächenbearbeitung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:19352
Rubix:3478210
Hersteller:7100218987
brand logo
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Länge395 mm
Breite90 mm
Körnungmittel

Dokumente

Produktdetails : 19352 Surface Conditioning Scrim Backed Vliesband 90mm x 395mm


Das Scotch-Brite™ SC Schleifband für Oberflächenbearbeitung ist ein langlebiges Schleifband, das für Detailarbeiten beim Überblenden von Flächen und Kanten, zum Reinigen, Konturieren, Entgraten von Flächen und Kanten, für das Fein- und Flachschleifen, Masern, Veredeln von Edelstahloberflächen sowie zum Herstellen einer geraden Bürstung auf einer Vielzahl von Metallen entwickelt wurde.
Ein vielseitiges Schleifmittel: Scotch-Brite™ SC Schleifbänder für Oberflächenbearbeitung eignen sich gut zum Entfernen grober Schleifspuren, Frässpuren oder kleiner Grate, die durch Schneidwerkzeuge oder herkömmliche Schleifmittel hinterlassen wurden. Schleifbänder sind in vielen verschiedenen Breiten und Längen erhältlich und werden auf vielen verschiedenen Bandschleifwerkzeugen für unterschiedliche Anwendungen sowohl auf Holz als auch auf Metall verwendet. Ideal für das Finishen mit Robotern: Dank einer Vielzahl von Anpassungsfähigkeiten und einer hohen Konsistenz sind langlebige Scotch-Brite™ Industrieschleifmittel eine ausgezeichnete Wahl für robotergestütztes Metallfinishing. Scotch-Brite™ SC Schleifbänder für Oberflächenbearbeitung erzeugen ein spezifikationsgerechtes, ästhetisches Finish – sowohl bei manueller als auch robotergestützter Verarbeitung. Wählen Sie das richtige Schleifband: 3M bietet eine große Auswahl von Schleifbändern, die fast mit jeder industriellen Bandschleifmaschine verwendet werden können. Breitbandschleifmaschinen werden für das Schleifen und Finishen großer Holzplatten verwendet. Schleifbänder mittlerer Breite können auf Randschleifer oder tragbare Bandschleifmaschinen für das Schleifen und Überblenden von Holzstücken wie etwa Schranktüren angebracht werden. Enge Bänder werden mit Feilenwerkzeugen bei der Metallverarbeitung verwendet, um schmale Bereiche oder Winkel zu erreichen. Leistungsfähige Mineralien: Aluminiumoxid und Silliciumcarbid: Wir fertigen Scotch-Brite™ SC Schleifbänder für Oberflächenbearbeitung entweder mit Siliciumcarbid- oder Aluminiumoxid-Schleifmineralien. Siliciumcarbid ist ein sehr scharfkantiges, synthetisches Schleifmittel, das üblicherweise für Niederdruckanwendungen wie Lackier- und Finishingarbeiten verwendet wird. Aluminiumoxid ist ein hartes, blockiges Mineral mit einer hohen Abtragsrate und langen Haltbarkeit. Obwohl Siliciumcarbid im Vergleich zu Aluminiumoxid schneller abgetragen wird, erzielt es ein feineres Finish. Eine Alternative für Räder und Scheiben: Bandschleifer werden für das schnelle Schleifen und Finishen von verschiedenen Oberflächen verwendet. Je nach bearbeitetem Material können sich Schleifscheiben zusetzen und dadurch weniger effizient werden. Bandschleifmaschinen hingegen können weiterhin schleifen, ohne sich zuzusetzen, da sich kleine Rillen im Schleifband öffnen, während das Band über die Rundung der Antriebsscheibe läuft.

Stärken


• VIELSEITIG EINSETZBAR: Vlies-Schleifbänder zur Oberflächenbearbeitung werden zum Reinigen, Angleichen, Entgraten und Finishen eingesetzt
• VERLÄNGERTE BETRIEBSDAUER: Geringeres Zusetzen und reduzierte Wärmeentwicklung ermöglichen längere Einsatzzeiten und konstante Ergebnisse bei der Oberflächenbearbeitung
• ERHÖHTE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT: Sorgt dafür, dass das Schleifmittel bei der robotischen Verarbeitung komplex geformte Teile kontinuierlich berührt
• ÜBERLEGENE FLEXIBILITÄT: Das verstärkte Trägermaterial und der offene Vliesstoff bieten eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit für Detailarbeiten über Konturen und Kanten
• BESEITIGUNG VON UNREGELMÄSSIGKEITEN: Beseitigt Oberflächenmängel, Schleifspuren, Frässpuren und andere Unregelmäßigkeiten
• Frei von korrosionserzeugenden Metallen

Anwendungen

Reinigen - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Länge395 mm
Breite90 mm
Körnungmittel
122,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
145,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage