Referenzen
Roebuck:866907
Rubix:2399114
EAN:3660338209659
Dokumente
Produktdetails : 866907 Schleifband Korund 75x533mm K.80
• Spezialband für Schleifmaschinen
• Universell einsetzbar auf Holz und Metall
• Geeignet für Farben und Lacke
• Universell einsetzbar auf Holz und Metall
• Geeignet für Farben und Lacke
• Maße: 75x533 mm
• Korn 80
• Korn 80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 533 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Körnung | 80 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
19,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

