VL-5/3E-3/8-B Pneumatikventil

VL Tiger 2000 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VL-5/3E-3/8-B
Rubix:433116
Hersteller:14949
EAN:4052568112622
VL-5/3E-3/8-B Pneumatikventil

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : VL-5/3E-3/8-B Pneumatikventil


Pneumatikventil VL-5/3E-3/8-B 5/3 - Wegefunktion, Mittelstellung entlüftet. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=pneumatisch, Normalnenndurchfluss=2000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)166x45x78 mm
Bruttogewicht661 g
Typtiger 2000
Anschlusstypg3/8
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84818079
297,22 exkl. MwSt.
/ Stück
353,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage