H-3/8-B Rückschlagventil, Bauform H

H Rückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:H-3/8-B
Rubix:437189
Hersteller:11690
EAN:4052568002404
H-3/8-B Rückschlagventil, Bauform H

Technische Zusammenfassung

Typh-rückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H-3/8-B Rückschlagventil, Bauform H


Rückschlagventil H-3/8-B Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatikanschluss, Anschluss 1=G3/8, Pneumatikanschluss, Anschluss 2=G3/8, Montageart=Gewinde, Betriebsdruck=0,4 – 12 bar
Rückschlagventil H-3/8-B Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G3/8, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Befestigungsart=einschraubbar, Betriebsdruck=0,4 - 12 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)68x32x27 mm
Bruttogewicht37,89 g
Typh-rückschlagventil
Anschlusstypg3/8
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84813099
44,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen