AV3000-F03-5DZ-Q Softstartventil

Soft-Startventil Pt-Gewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AV3000-F03-5DZ-Q
Rubix:2202437
Hersteller:AV3000-F03-5DZ-Q
EAN:3618035525084
AV3000-F03-5DZ-Q Softstartventil

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : AV3000-F03-5DZ-Q Softstartventil


Die Softstartventile der AV-Serie ermöglichen es dem Benutzer, die anfängliche Druckbeaufschlagung des Systems einzustellen, um Systemstöße zu minimieren. Wenn das Ventil deaktiviert ist, wird das System schnell entlüftet, um eine sichere Wartung der Ausrüstung zu ermöglichen.
AV2000/3000/4000/5000, Softstartventil, metrisch

Stärken

Große, effiziente Fließzone

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht474 g
Typav3000
Anschlusstypf (g)
HerkunftslandJP
156,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen