VL-5/2-D-2-C-EX Pneumatikventil

VL Normventil ISO 5599-1

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VL-5/2-D-2-C-EX
Rubix:432952
Hersteller:536008
EAN:4052568170394
VL-5/2-D-2-C-EX Pneumatikventil
Technische Zusammenfassung
Typnormventil iso 5599-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VL-5/2-D-2-C-EX Pneumatikventil


Pneumatikventil VL-5/2-D-2-C-EX 5/2 - Wegefunktion, pneumatisch betätigt, mit Federrückstellung. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=54 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=2 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht626,26 g
Typnormventil iso 5599-1
Anschlusstypanschlussplatte größe 2 nach iso 5599-1
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,58 exkl. MwSt.
/ Stück
169,67 inkl. MwSt.