VIKAN 652025 Einweg Mikrofaser-Mopp, 25 cm, Weiß

Vikan Einweg Mikrofaser-Mopp

Siehe technische Informationen

Referenzen

Vikan:652025
Rubix:3979757
Hersteller:652025
EAN:5705022027893
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : VIKAN 652025 Einweg Mikrofaser-Mopp, 25 cm, Weiß


Der Einweg-Mikrofaser-Mopp bietet eine herausragende Reinigungsleistung. Er ist ideal, wenn es keine Möglichkeit zum Waschen herkömmlicher Moppbezüge gibt, Sie aber dennoch nicht auf eine effektive Reinigung verzichten möchten. Bei feuchter Verwendung säubert er einen Bereich von etwa 5-10 Quadratmetern. Er kann jedoch auch trocken eingesetzt werden, um Staub, Schmutz und andere Rückstände zu entfernen. Der Mopp besteht zu 100 % aus Polyester-Mikrofasern, die in kleinen Schlingen angeordnet sind. Dadurch ist die Kontaktfläche zwischen Mopp und der zu reinigenden Oberfläche nur minimal. Auf diese Weise entsteht weniger Reibung als erwartet und der Mopp ist leichter zu handhaben.

Technische Informationen


Attribute
Typmopp
Farbeweiß
0,25 € exkl. MwSt.
/ Packung
0,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage