3510005450 Wischset m.Magnethalter 50cm,m.Aufrechtf
Wischset m.Magnethalter 50cm,m.Aufrechtfktn.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9900058972
Rubix:1853994




Technische Zusammenfassung
| Typ | 3510005450 wischset m.magnethalter 50cm,m.aufrechtf |
|---|
Produktdetails : 3510005450 Wischset m.Magnethalter 50cm,m.Aufrechtf
Wischset, mit Aufrechtfunktion • Stabiler Magnetklapphalter Magic Click mit patentierter Aufrechtfunktion • Teleskop-Aluminiumstiel, von 80 bis 145 cm einstellbar • Mikrofasermopp „Premium“ • Bleibt im Raum stehen, kein Umfallen und sich Bücken
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3510005450 wischset m.magnethalter 50cm,m.aufrechtf |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84518080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std