VIKAN 65204051 Einweg Mikrofaser-Mopp-Set + Adapter, 51 Stk., Klettbezug 40
VIKAN 65204051 Einweg Mikrofaser-Mopp-Set + Adapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:65204051
Rubix:3979760
Hersteller:65204051
EAN:5705022045217
Produktdetails : VIKAN 65204051 Einweg Mikrofaser-Mopp-Set + Adapter, 51 Stk., Klettbezug 40
Dieser Einweg-Mopp mit Adapter, der per Klettverschluss am Moppständer befestigt wird, bietet außergewöhnliche Reinigungsleistung. Verwenden Sie ihn, wenn das Waschen schwierig ist, Sie aber dennoch eine hervorragende Reinigungsleistung benötigen. Feucht verwendet, kann er eine Fläche von ca. 10–15 Quadratmetern reinigen, kann aber auch trocken zum Aufsaugen von Staub, Schmutz und Ablagerungen verwendet werden. Der Mopp besteht aus 100 % Polyester-Mikrofaser mit kleinen Schlingen, wodurch die Kontaktfläche zwischen Mopp und zu reinigender Oberfläche reduziert wird. Dies sorgt für weniger Reibung als erwartet und macht den Mopp einfach zu handhaben.
Klettbezug 40 cm, Weiß
Technische Informationen
Attribute
| Typ | einweg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
