VIKAN 552052 Wasch-Pad, 200 mm x 250 mm

VIKAN 552052 Wasch-Pad

Siehe technische Informationen

Referenzen

Vikan:552052
Rubix:3980747
Hersteller:552052
EAN:5705022050044
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typwasch-pad

Produktdetails : VIKAN 552052 Wasch-Pad, 200 mm x 250 mm


Das Autowasch-Pad aus Mikrofaser ist eine vielseitige Alternative zum Vikan Waschhandschuh und bietet eine größere, flache Reinigungsfläche, die für eine schnelle und effiziente Reinigung sorgt. Es ist so konzipiert, dass es reichlich Wasser und Reinigungslösung aufnehmen kann, gleitet sanft über alle Flächen und entfernt Schmutz, ohne zu kratzen. Das Pad eignet sich perfekt, um große Flächen mühelos zu reinigen und liefert mit minimalem Aufwand ein schlierenfreies Ergebnis. Reinigung nur der Außenbereiche.
200 mm x 250 mm

Technische Informationen


Attribute
Typwasch-pad
4,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage