VIKAN 9378 Düsensatz (Dosierdüsen) für 9303x und 9305x (0.4-10%)
Vikan Düsensatz (Dosierdüsen) für 9303x und 9305x (0.4-10%)
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:9378
Rubix:3979730
Hersteller:9378
EAN:5705020093784
Produktdetails : VIKAN 9378 Düsensatz (Dosierdüsen) für 9303x und 9305x (0.4-10%)
Der Satz mit Düsen eignet sich für Schaumspritzen, Reinigungsstationen, Dosieranlagen, Injektoren und Saugschläuche für Reinigungsmittel. Er ermöglicht eine Dosierung von 0,40 bis 10 %. Transparent, no hole = 0%, Grey = 10%, Black = 8,3%, Beige = 7,1%, Red = 6,3%, White = 5,6%, Blue = 4,8%, Light Brow = 4,4%, Green = 3%, Orange = 2,5%, Brown = 2,2%, Yellow = 1,8%, Turqouise = 1,4%, Purple = 1%, Pink = 0,4%.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | düsensatz |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
