26811 Atomizing Head Yellow, 1.1, 10 pack, 5 Packs/Case
3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Druckbecher
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:26811
Rubix:2848463
Hersteller:7100206007
EAN:00051131268111
Dokumente
Produktdetails : 26811 Atomizing Head Yellow, 1.1, 10 pack, 5 Packs/Case
3M™ HVLP Hochleistungsdüsenköpfe für Druckbecher bieten eine hervorragende Spritzleistung für Beschichtungen wie Farben, Grundierungen, Basislacke, Decklacke, Klarlacke und Klebstoffe. Speziell für Anwendungen mit Druckzufuhr wurden austauschbare Düsen entwickelt. Diese kommen mit der 3M™ Hochleistungslackierpistole zum Einsatz, die bei jedem Düsenwechsel für eine Spritzleistung sorgt, die mit einem völlig neuen Gerät vergleichbar ist.
Was das 3M™ Hochleistungslackierpistolen-System so einzigartig macht, ist die Technologie der austauschbaren Schnellwechseldüsen. Da Lacke und Beschichtungen nur den Düsenkopf durchlaufen und nicht das gesamte Gehäuse der Lackierpistole, erhalten Sie bei jedem Austausch der Düse die Leistung einer brandneuen Lackierpistole. Sie erhalten das Spritzbild, die Zerstäubung und den Auftragswirkungsgrad einer Premium-Lackierpistole und sorgen täglich bei jeder Anwendung für eine konsistentere Spritzleistung. Die 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenköpfe für Fließbecher sind in den Größen 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 und 2.0 für zahlreiche industrielle und Fahrzeugbeschichtungen erhältlich. Dazu gehören hochviskose Beschichtungen, sprühfähige Spachtelmassen, Dickschichtfüller, Haftgrund, Abdichtungsmassen, 1K-Decklacke, lösemittel- und wasserbasierte Lacke sowie Klarlacke. Die austauschbaren Düsen sind ausschließlich für das 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem vorgesehen, das im Vergleich zu herkömmlichen Metall-Lackbechersystemen für eine Reduzierung von Materialabfall, Schmutz und Verunreinigungen sorgt. Das Einweichen der Lackierpistole in Lösemittel gehört nun der Vergangenheit an. Mit unserem integrierten Komplettsystem gelingt Ihnen eine intelligentere Reinigung. Die Düsenköpfe werden an der Nadel der 3M™ Hochleistungslackierpistole befestigt und mit einem speziell dafür vorgesehenen Verschlussring sicher montiert. Für den Wechsel sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Entfernen Sie einfach die Düse von der Lackierpistole und reinigen Sie entweder die Flüssigkeitsspitze oder ersetzen Sie die Düse, sodass Ihre Lackierpistole wieder funktioniert, als wäre sie neu.
Stärken
• Schnellwechseldüsen in den Größen 0.9, 1.1, 1.4, 1.8 und 2.0 zum Spritzen von verschiedenen industriellen und Fahrzeugbeschichtungen
• Düsen lassen sich einfach an der Lackierpistole und dem Druckschlauch ohne zusätzliche Werkzeuge befestigen
• Mit jedem neuen Düsenkopf Spritzleistung wie bei einem völlig neuen Gerät
• Spritzbild, Zerstäubung und Auftragswirkungsgrad sind hervorragend
• Ausschließlich zur Verwendung mit der 3M™ Hochleistungslackierpistole vorgesehen
Anwendungen
Lackierarbeiten - Lackierung - Sprühbeschichtung - manuelle Sprühbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | bolzen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
589,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
701,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage