VIKAN 53726 Bürste für Außenreinigung von Rohren, Ø55 mm, 360 mm, medium
VIKAN Bürste für Außenreinigung von Rohren
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:53726
Rubix:3952662
Hersteller:53726
EAN:5705020537264

Produktdetails : VIKAN 53726 Bürste für Außenreinigung von Rohren, Ø55 mm, 360 mm, medium
Halten Sie mit der Bürste die Außenseite von Rohren frei von Staub und anderen Verunreinigungen. Sie weist einen verstellbaren Bürstenkopf auf und ist für Rohre mit einem Außendurchmesser von bis zu 100 mm geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Hauptmaterial | polyester |
|---|---|
| Länge | 36 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage