9731040250 Mikro-Rohrbürste SiC Ø25x65/125mm, S5,7mm

Mikro-Rohrbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

LESSMANN®:541.202.50
Rubix:2923628
Hersteller:541.202.50
EAN:4017359195109
9731040250 Mikro-Rohrbürste SiC Ø25x65125mm, S5,7mm Lessmann

Produktdetails : 9731040250 Mikro-Rohrbürste SiC Ø25x65/125mm, S5,7mm


Mikro-Rohrbürste SiC Ø25x65/125mm, S5,7mm Lessmann
Mikro-Rohrbürste mit Siliciumcarbidbesatz Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht und Kornbesatz, besonders flexibel. Gesamtlänge 125 mm. Anwendung: Zum Reinigen und Polieren von Düsen und kleinen Bohrungen sowie zum Entgraten von Bohrungen und O-Ringeinstichen. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Technische Informationen


Attribute
8,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std