9717390012 Rohrbürste mit Gewinde M6 Ø12mm, Messing gewellt 0,15mm

Rohrbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

LESSMANN®:500712
Rubix:2923991
Hersteller:500712
EAN:4017359004470
9717390012 Rohrbürste m. Gewinde M6 Ø12mm, Messing gew.,15mm Lessmann

Produktdetails : 9717390012 Rohrbürste mit Gewinde M6 Ø12mm, Messing gewellt 0,15mm


Rohrbürste m. Gewinde M6 Ø12mm, Messing gew.0,15mmLessmann
Rohrbürste, Messingdraht, gewellt Ausführung: Einfache Besatzspirale mit zwei Drähten, Besatzlänge 80 mm, Gesamtlänge 115 mm. Mit M6-Gewinde. Anwendung: Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern sowie zum Entgraten von Bohrungen. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl von 3000 min-1 zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Technische Informationen


Attribute
8,41 exkl. MwSt.
/ Stück
10,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std