VIKAN 53724 Bürste für Außenreinigung von Rohren, Ø55 mm, 360 mm, medium
VIKAN Bürste für Außenreinigung von Rohren
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:53724
Rubix:3952661
Hersteller:53724
EAN:5705022002623

Produktdetails : VIKAN 53724 Bürste für Außenreinigung von Rohren, Ø55 mm, 360 mm, medium
Halten Sie mit der Bürste die Außenseite von Rohren frei von Staub und anderen Verunreinigungen. Sie weist einen verstellbaren Bürstenkopf auf und ist für Rohre mit einem Außendurchmesser von bis zu 100 mm geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Hauptmaterial | polyester |
|---|---|
| Länge | 36 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage