9731040060 Mikro-Rohrbürste SiC Ø6x65/125mm, S3mm

Mikro-Rohrbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

LESSMANN®:541.200.60
Rubix:2923629
Hersteller:541.200.60
EAN:4017359195031
9731040060 Mikro-Rohrbürste SiC Ø6x65125mm, S3mm Lessmann

Produktdetails : 9731040060 Mikro-Rohrbürste SiC Ø6x65/125mm, S3mm


Mikro-Rohrbürste SiC Ø6x65/125mm, S3mm Lessmann
Mikro-Rohrbürste mit Siliciumcarbidbesatz Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht und Kornbesatz, besonders flexibel. Gesamtlänge 125 mm. Anwendung: Zum Reinigen und Polieren von Düsen und kleinen Bohrungen sowie zum Entgraten von Bohrungen und O-Ringeinstichen. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Technische Informationen


Attribute
8,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std