VIKAN 56655 Kehrschaufelset geschlossen mit Besen, 350 mm, medium, Weiß

VIKAN 56655 Kehrschaufelset geschlossen mit Besen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Vikan:56655
Rubix:3978892
EAN:5705022036727
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : VIKAN 56655 Kehrschaufelset geschlossen mit Besen, 350 mm, medium, Weiß


Diese solide gebaute Kehrschaufel lässt sich sehr leicht mit einer Hand bedienen, während die andere einen Besen hält. Das Entleeren ist genauso einfach, wie die Benutzung - der Deckel lässt sich verriegeln, indem der Griff nach hinten gedrückt wird, bis er einrastet. Die Entriegelung erfolgt durch Ziehen nach vorne. Die Aussparung, in der der Deckel einrastet, kann auch als Griff verwendet werden, wenn der Benutzer schwere Abfälle entleeren muss. Der Rand der Kehrschaufel ist so konstruiert, dass er fest mit dem Boden abschließt und verhindert, dass Schmutz unter die Kehrschaufel rutscht, selbst wenn diese dicht an einer Wand steht. Das ineinandergreifende Besensystem und das schmale, aufrechte Design machen die Aufbewahrung zum Kinderspiel, da das gesamte System aufrecht stehen kann, während der Besen in der Kehrschaufel steckt. Der Kehrschaufel kann bis zu 0,3 Liter Flüssigkeit aufnehmen.

Technische Informationen


Attribute
Farbeweiß
Werkstoffaluminium eloxiert polypropylen polyester (pbt) edelstahl (aisi 304
42,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage