7100170091 Handpad Rolle 640, 200mm x 4m, 40 Pads/Rolle,
3M™ Dusting Sheets
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:11167
Rubix:3680877
Hersteller:7100170091
EAN:03134375392297
Dokumente
Produktdetails : 7100170091 Handpad Rolle 640, 200mm x 4m, 40 Pads/Rolle,
Das 3M™ Dusting Sheet zeichnet sich durch ein einzigartiges Material aus, das Staub und Schmutz aufnimmt und festhält. Das Dusting Sheet besteht aus 60 % recyceltem Material und ist auf perforierten Rollen erhältlich, sodass es an das jeweilige Wischgerät angepasst werden kann. Dadurch fällt weniger Abfall an.
Montieren und verbinden Sie verschiedenste Materialien, darunter apolare Materialien mit dem 3M™ doppelseitigen Hochleistungsklebeband 9546. Unser vielseitig einsetzbares, 1 mm dickes Polyethylen-Klebeband in Weiß ist beidseitig mit modifiziertem, druckempfindlichem Acrylatklebstoff ausgestattet. Unser doppelseitiges Klebeband ist perfekt für allgemeine Montage- und Verbindungsarbeiten im Temperaturbereich zwischen -40 °C und 80 °C geeignet. Das doppelseitige Klebeband besteht aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum (58 kg/m³ Dichte) mit Acrylatklebstoff.
Stärken
• Effektive und zuverlässige Möglichkeit zur Reinigung von Böden und Oberflächen
• Nimmt schwer zu erfassenden Schmutz wie Haare und Glitter auf
• Beide Vliesseiten können für eine maximale Aufnahme von Staub und Schmutz verwendet werden
• Kann nass oder trocken genutzt werden
• Kann problemlos mit den meisten Wischgeräten verwendet werden
• Perforierte Rollen ermöglichen es dem Anwender, die Vliesgröße an das jeweilige Wischgerät anzupassen und Abfall zu reduzieren
• Verhindert die Verbreitung von Keimen und Bakterien
• Besteht aus mindestens 60 % recyceltem Material
Technische Informationen
Attribute
| Typ | staubwischer |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,38 € exkl. MwSt.
/ 6 Packungen
190,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
