849149 Wasser-Durchlauf-Bürste

Besen mit Wasseranschluss TANK

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:849149
Rubix:3250344
EAN:3660338091537
849149 Wasser-Durchlauf-Bürste

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 849149 Wasser-Durchlauf-Bürste


Fassung aus Polypropylen.
Blaue Borsten, Ø 0,50 mm. Borstenlänge 40 mm.
Anzahl der Reihen: 16. Anzahl der Borstenbündel: 192.
Wasserdurchlass an den Borsten.
Zum Entfernen von Verschmutzungen. Optimierte Wasserverteilung.
Wassersparende Ausführung. Aus einem Stück gefertigter Stiel mit Wasserdurchlass.
Ø 32 mm mit Schnellkupplung. Länge: 1,40 m.
Lebensmitteltauglich.

Verwenden Sie den wassergespeisten Griff 849147 und die wassergespeiste Bürste 849149 zusammen.

Technische Informationen


Attribute
Typtank
Länge23,5 cm
30,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Typ