9661650050 Werkzeugsortiment Sanitär 50-teilig im Karton
Sanitär-Werkzeugsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:61650050, 9661650050
Rubix:1945173
Hersteller:4317784544894
EAN:4317784544894
Produktdetails : 9661650050 Werkzeugsortiment Sanitär 50-teilig im Karton
Werkzeugsortiment Sanitär 50-teilig im Karton FORMAT
Sanitärwerkzeug-Satz, 50-teilig Satzinhalt: 1 Zangenschlüssel, 250 mm 2 Doppelmaulschlüssel 10 x 13; 17 x 19 mm 3 Rohrsteckschlüssel 10 x 11; 12 x 13; 17 x 19 mm 1 Universal-Stufenschlüssel 3/8"-1" 1 Durchsteckknarre, 32-Zähne 1 Montageschlüssel 17 x 19 mm; M10 1 Sanitär-Kreuzschlüssel 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1" 9 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Hebelumschaltknarre 1/2", 60-fach verzahnt, mit Kraftkant®-Griff 1 Verlängerung 1/2", 125 mm 3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2", 10 ; 13; 17 mm 1 Eck-Rohrzange 1", 320 mm 1 Rohrabschneider Mini 1/8-5/8" 1 Rohrabschneider Kompakt 1/8-1.3/8" 1 Standhahnmutternschlüssel 1 Wasserpumpenzange, 240 mm 1 Elektrikermeißel, 250 x 10 mm 1 Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, 300 g 1 Werkstattfeile, halbrund, spitz, H1, 250 mm 1 2K-Feilenheft für 300-350 mm 1 Drahthandbürste, rostfrei, glatt, 4-reihig 1 Metallsäge PUK®, 150 mm 1 Phasenprüfer, einpolig, 140 mm 3 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Schlitz 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz Schlitz PH 1; 2 1 Zimmermanns-Bleistift 1 Holz-Gliedermaßstab, 2 m 1 Leichtmetall-Wasserwaage, 30 cm 1 Cuttermesser, 18 mm 1 Lackierpinsel, Borstenmischung, 2" 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm 1 VDE-Kombizange, 180 mm 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm 1 Malerspachtel, 50 mm 1 Ideal-Blechschere, hebelübersetzt, rechtsschneidend, 260 mm Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Sanitärwerkzeug-Satz, 50-teilig Satzinhalt: 1 Zangenschlüssel, 250 mm 2 Doppelmaulschlüssel 10 x 13; 17 x 19 mm 3 Rohrsteckschlüssel 10 x 11; 12 x 13; 17 x 19 mm 1 Universal-Stufenschlüssel 3/8"-1" 1 Durchsteckknarre, 32-Zähne 1 Montageschlüssel 17 x 19 mm; M10 1 Sanitär-Kreuzschlüssel 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1" 9 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Hebelumschaltknarre 1/2", 60-fach verzahnt, mit Kraftkant®-Griff 1 Verlängerung 1/2", 125 mm 3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2", 10 ; 13; 17 mm 1 Eck-Rohrzange 1", 320 mm 1 Rohrabschneider Mini 1/8-5/8" 1 Rohrabschneider Kompakt 1/8-1.3/8" 1 Standhahnmutternschlüssel 1 Wasserpumpenzange, 240 mm 1 Elektrikermeißel, 250 x 10 mm 1 Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, 300 g 1 Werkstattfeile, halbrund, spitz, H1, 250 mm 1 2K-Feilenheft für 300-350 mm 1 Drahthandbürste, rostfrei, glatt, 4-reihig 1 Metallsäge PUK®, 150 mm 1 Phasenprüfer, einpolig, 140 mm 3 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Schlitz 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz Schlitz PH 1; 2 1 Zimmermanns-Bleistift 1 Holz-Gliedermaßstab, 2 m 1 Leichtmetall-Wasserwaage, 30 cm 1 Cuttermesser, 18 mm 1 Lackierpinsel, Borstenmischung, 2" 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm 1 VDE-Kombizange, 180 mm 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm 1 Malerspachtel, 50 mm 1 Ideal-Blechschere, hebelübersetzt, rechtsschneidend, 260 mm Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
496,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
591,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

