VIKAN 53915 Rohrreiniger für flexiblen Stiel, Ø90 mm, 200 mm, medium, We
VIKAN 53915 Rohrreiniger für flexiblen Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:53915
Rubix:2851219
Hersteller:53915
EAN:5705020539152

Produktdetails : VIKAN 53915 Rohrreiniger für flexiblen Stiel, Ø90 mm, 200 mm, medium, We
Der vielseitige Rohrreiniger wurde für die Reinigung von Rohren in Molkereien, Brauereien und der Fischindustrie entwickelt. Er kann mit den flexiblen Stielen mit der Artikel-Nr. 53515 bzw. 53525 von Vikan kombiniert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Hauptmaterial | polyester |
|---|---|
| Länge | 20 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen