VIKAN 10116 Hygienisches Hi-Flex-Wandhalterungssystem , 420 mm, Gelb
VIKAN 10116 Hygienisches Hi-Flex-Wandhalterungssystem
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:10116
Rubix:2712401
Hersteller:10116
Produktdetails : VIKAN 10116 Hygienisches Hi-Flex-Wandhalterungssystem , 420 mm, Gelb
Eine hygienische, modulare Wandhalterung, die eine flexible Lösung für die Aufbewahrung Ihrer Reinigungsgeräte und Ihrer Utensilien in jedem Bereich Ihres Standorts bietet. Die Schiene lässt sich leicht an den 4 Wandhalterungen befestigen, indem sie von der rechten oder linken Seite aufgeschoben wird. Die Gummi-Clip-Module und Hakenmodule können dann auf die Schiene geklickt und mit einer der vielen kleinen "Kerben" in der Schiene "arretiert" werden. Diese stellen sicher, dass die Module nicht von einer Seite auf die andere gleiten können. Auf der Schiene können 1-10 Hängemodule platziert werden. (max. 5 Gummi-Clip-Module oder max. 10 Hakenmodule). An das Gummi-Clip-Modul kann man Produkte mit einem Durchmesser von 28-33 mm platzieren. An das Hakenmodul kann man Produkte mit einem Gewicht von bis zu 3 kg hängen. Das System wird mit 3 Gummi-Clip-Modulen und 2 Hakenmodulen geliefert. Module und Schienen lassen sich zur Reinigung oder zum Austausch leicht zerlegen.
420 mm, Braun
Technische Informationen
Attribute
| Typ | wandhalterungssystem |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
