VIKAN 579018 HyGo Abfallbeutel-Set, 470 mm, Grau
VIKAN 579018 HyGo Abfallbeutel-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:579018
Rubix:3850815
Hersteller:579018
Produktdetails : VIKAN 579018 HyGo Abfallbeutel-Set, 470 mm, Grau
Das HyGo Abfallbeutel-Set macht HyGo noch effizienter. Der Halter lässt sich leicht an HyGo anbringen, sodass Sie einen Müllbeutel mitnehmen und während der Reinigung befüllen können. Sie können Kehricht hineinschütten, Müll unterwegs entsorgen oder Schmutz direkt in den Beutel kehren. Der Halter kann je nach Qualität des verwendeten Beutels bis zu 6 kg tragen. Wir empfehlen die Verwendung eines Beutels mit einer Mindestdicke von 30 µm und einer Breite von 62–70 cm, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
470 mm, Grau
Technische Informationen
Attribute
| Typ | abfallbeutel-set |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
