7100171803 Universal Reinigungsvlies 690, Weiß, 200mm x 100mm,

Scotch-Brite™ Universal Reinigungsvlies

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:12008
Rubix:3680872
Hersteller:7100171803
EAN:03134375391955
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 7100171803 Universal Reinigungsvlies 690, Weiß, 200mm x 100mm,


Scotch-Brite™ Universal Reinigungsvliese sind vorgeschnittene Pads auf einer Rolle. Sie sind wirtschaftlich, hygienisch, einfach zu handhaben und helfen, Kreuzkontaminationen in der Küche zu vermeiden. Sie werden in einer Packung mit 40 Pads geliefert und lassen sich leicht dosieren.
Unser 3M™ Abdeckband für den Automobilbereich 2328 ist ein kostengünstiges Band für Standardanwendungen. Es zeichnet sich unter anderem durch gute Haftung, hohe Griffigkeit und rückstandsfreies Ablösen aus. Das 3M™ Abdeckband für den Automobilbereich 2328 ist lösungsmittelbeständig und verhindert Durchschlag. Außerdem ist das Klebeband anpassungsfähig und weist eine gute Kanteneinreißfestigkeit auf.

Stärken


• Vorgeschnittene Oberflächenreinigungspads auf einer Rolle
• Hilfreich zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
• 40 Pads auf einer Rolle, die leicht entnommen werden können
• Sparsam, benutzerfreundlich und hygienisch
• Einfache Lagerung
• Passt sich jeder Form an

Technische Informationen


Attribute
Typstempel
Werkstoffnylon / kunstharz
225,78 exkl. MwSt.
/ 6 Packungen
268,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen