VIGI-04-D-3 Anschlussblock

VIGI Anschlussblock

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VIGI-04-D-3
Rubix:434337
Hersteller:18841
EAN:4052568113100
VIGI-04-D-3 Anschlussblock
Technische Zusammenfassung
Typvigi anschlussblock für ventilinseln nach iso 5599-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VIGI-04-D-3 Anschlussblock


Anschlussblock VIGI-04-D-3 für Ventilinsel. Basierend auf Norm=ISO 5599-2, Max. Anzahl der Ventilplätze=1, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Mediumstemperatur=-10 - 60 °C

Technische Informationen


Attribute
Typvigi anschlussblock für ventilinseln nach iso 5599-2
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
722,98 exkl. MwSt.
/ Stück
860,35 inkl. MwSt.