Referenzen
Elesa+Ganter:GN 565.1-26-196-RS
Rubix:792816
Hersteller:GN 565.1-26-196-RS
EAN:4045525831148



Produktdetails : GN565.1-26-196-RS Bügelgriff, Aluminium
Bügelgriffe GN 565.1 werdem aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 229 g |
|---|---|
| Länge | 196 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 26 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Länge
196 mm
