SPC 425X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:04SPC425
Rubix:2250079
Hersteller:856540
EAN:3660338118265
SPC 425X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Profilspc
Richtdurchmesser425 mm
Anzahl der Rillen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 425X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPC - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser425 mm
Anzahl der Rillen4
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ5
Kranzbreite111 mm
Außendurchmesser434,6 mm
Breite89 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
550,34 exkl. MwSt.
/ Stück
654,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen