Vierpunktlager INA CSXAA015-TV, Außendurchmesser: 47.625 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 4.763 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSXAA015-TV
Rubix:120094
Hersteller:0008232010000
EAN:4054362038849


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47,625 mm |
| Breite | 4,763 mm |
Produktdetails : CSXAA015-TV (INA) Vierpunktlager, Dünnringlager INA
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXAA..-TV, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 47,625 mm |
| Breite | 4,763 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2700 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
312,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
372,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage